Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: Gehäuse (PC)
Codegen Tower/Desktop Gehäuse 3D01-CA, 350 Watt ATX-Netzteil
schwarz/Silber; 1 x 3,5" und 2 x 5,25" externe Laufwerks-
einschübe, 1 x 3,5" Festplatte intern montierbar, 2 x 60 mm
Lüfter mit Mainboardanschluß, USB-Anschluß und 2 x Audioan-
schluß in Frontblende integriert
(3D01-CA)
CODEGEN 3D01-CA
Herstellerartikelnummer (kurz): 3D01CA
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.