Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Rechnergehäuse
Kategorie 2: Back Plane & RAID Gehäuse, Stardom
STARDOM Mini Tower iSCSI SAN Gehäuse für 4 SATA Festplatten
zu 2 x Gigabit Ethernet, Anschlüsse:4xSATA I/II intern, 4 x
eSATA extern, Aluminium Gehäuse, Dualchannel Ethernet Port:
über 200 MBit/Sek Datendurchsatz, 1 x 40 mm und 1 x 80 mm
Lüfter, Konfiguration über Webbrowser oder RS232 Port,
Maße: (B)178 x (T)270 x (H)328 mm (SL5650-4S-L4D/12077)
Herstellerartikelnummer (kurz): SL56504SL4D
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.