Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Netzwerkkomponente (Bauteile)
Kategorie 4: Hub
equip interner USB 2.0 Hub, 4 Port, für 3,5" und den 5,25"
Slot, Status-LED je Port, Farbe: beige, 4 x USB 2.0 A
Kupplung, PC USB 2.0 Anschlüsse rückseitig, unterstützt
Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista und Mac OS
Maße: (B)142 x (T)140 x (H)42 mm
(128318)
Equip USB2.0 Hub internal 4 Port 3,5
Herstellerartikelnummer (kurz): 128318
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.