Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Headsets & Mikrofone
Kategorie 2: PC Headsets & Mikrofone, Digitus
DIGITUS Stereo Multimedia Headset mit Lautstärkeregler
geschlossener, ohraufliegender Stereo Kopfhörer mit
Mikrofon, Lautstärkeregler im Kabel, frei bewegliches,
flexibles Mikrofon, Kabellänge: 2,5 m, 2 x 3,5 mm Klinken-
stecker, Empfindlichkeit: 108 dB/mW, Mikrofon Empfindlich-
keit: -38dB+/-3 db (DA-10228)
Herstellerartikelnummer (kurz): DA10228
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.