Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: 10" & 19" Schrank-Systeme
Kategorie 2: 19" Stand-/Wandverteiler, Digitus
DIGITUS 19" ECO+ECO Wandschränke, 16 HE, lichtgrau
(RAL 7035), mit ESG-Sichttür rauchfarben, abschließbar,
Belüftungsschlitze oben und unten, vordere 19" Ebene, Rück-
und Seitenverblendungen abnehmbar, Kabelzuführung von oben,
unten und hinten möglich, 2 Öffnungen für Lüfter im Dach-
blech, Maße (B)600 x (T)450 x (H)780 mm (DN-19 16-U-EC)
Herstellerartikelnummer (kurz): DN1916UEC
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.