Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Patchkabel, Kat.6, konfektioniert
Kategorie 2: Patchkabel, Kat.6, S/STP, Digitus
DIGITUS S/STP (PIMF), Patchkabel, Kat.6, 5,0 m, schwarz
4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair, 100 Ohm, 2 x geschirmte RJ45
Stecker, vergossene Hauben mit Knickschutz, Längenkenn-
zeichnung auf den Hauben, 3P Kat.6 Channel Link zertifi-
ziert, 1:1 Belegung, Paare in Metallfolie und Gesamtge-
flechtschirmung (DB-215240)
Herstellerartikelnummer (kurz): DB215240
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.