Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Patchkabel, Kat.6, konfektioniert
Kategorie 2: Patchkabel, Kat.6, S/STP, Digitus
DIGITUS S/STP (PIMF), Patchkabel, Kat.6, 10,0 m, grau
4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair, 100 Ohm, 2 x geschirmte RJ45
Stecker, vergossene Hauben mit Knickschutz, Längenkenn-
zeichnung auf den Hauben, 3P Kat.6 Channel Link zertifi-
ziert, 1:1 Belegung, Paare in Metallfolie und Gesamtge-
flechtschirmung (DB-214991)
Herstellerartikelnummer (kurz): DB214991
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.