Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS High Resolution Video Grabber mit USB 2.0 Anschluß (DA-70820)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
DIGITUS High Resolution Video Grabber mit USB 2.0 Anschluß (DA-70820)
Artikel-Nr.:   112-maih7n6
Hersteller:   Assmann
Herst.-Nr.:   DA-70820
EAN:   4016032195214

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: TV- und Radio-Karte (PC)
DIGITUS High Resolution Video Grabber mit USB 2.0 Anschluß
mit MPEG 4 Unterstützung
(DA-70820)
DIGITUS Video Grabber DA-70820
Herstellerartikelnummer (kurz): DA70820
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > ASSMANN Electronic GmbH
Weitere Suchbegriffe: DA70820, Controller & Schnittstellenkarten, Game-
Angebote (7)
Versand
Netto
^
Tele_Jack 2 Tage € 8,25* € 23,27*
PCS 1 Tag Frei Haus € 27,17*
BUGcomputer 5 Tage € 6,99* € 28,49*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 29,31*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 31,81*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  31,81* €  37,85 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
CANON DC210 DVD-Camcorder 800kpix (2067B001)
Canon
2067B001
€ 281,63* € 335,14
Ähnlich
CANON DC220 DVD-Camcorder 800kpix (2066B001)
Canon
2066B001
€ 307,02* € 365,35
Ähnlich
CANON DC230 DVD-Camcorder 1Mpix (2065B001)
Canon
2065B001
€ 345,94* € 411,67
Ähnlich CANON DC50 DVD-Camcorder 5,39Mpix (2057B001)
Canon
2057B001
€ 524,41* € 624,05
Ähnlich
DIGITUS Adapter Kabel USB 2.0 auf IDE und SATA I/II (DA-70148)
Assmann
DA-70148
€ 14,78* € 17,59
Ähnlich
DIGITUS Desktop Gigabit N-Way Switch, 8 Port (DN-8006C1)
Assmann
DN-8006C1
€ 39,13* € 46,56
Ähnlich
DIGITUS Digitaler DVB-T Mini-Empfänger für USB-Port, (DA-70781-A)
Assmann
DA-70781-A
€ 28,04* € 33,37
Ähnlich
DIGITUS externes 5,25" Aluminiumgegäuse, USB 2.0 + IEEE1394a (DA-70522-1)
Assmann
DA-70522-1
€ 32,71* € 38,92
Ähnlich
DIGITUS externes Festplattengehäuse für 4 x 3,5" IDE (DA-70530)
Assmann
DA-70530
€ 99,71* € 118,65
Ähnlich
DIGITUS Fast Ethernet Switch, 16 x RJ45, Desktop (DN-5003D)
Assmann
DN-5003D
€ 27,49* € 32,71
Ähnlich
DIGITUS MIMO Wireless LAN Breitband Router, 802.11g (DN-7049)
Assmann
DN-7049
€ 61,77* € 73,51
Ähnlich
DIGITUS MIMO Wireless LAN Cardbus Adapter, IEEE 802.11g (DN-7041)
Assmann
DN-7041
€ 27,97* € 33,28
Ähnlich
DIGITUS USB 2.0 3,5" Card Reader 54 in 1, extern/intern (DA-70305-3B)
Assmann
DA-70305-3B
€ 6,71* € 7,98
Ähnlich
DIGITUS Video Splitter, 1 PC / 2 Monitore, bis zu 65 m (DC KVS-12)
Assmann
DC KVS-12
€ 14,35* € 17,08
Ähnlich
DIGITUS Video Splitter, 1 PC / 4 Monitore, bis zu 65 m (DC KVS-14)
Assmann
DC KVS-14
€ 18,83* € 22,41
Ähnlich
HP Officejet J5780 Druck/Fax/Scann/Ko DE (Q8232B#BEK)
HP
Q8232B#BEK
€ 86,60* € 103,05
Ähnlich
HP Officejet J5785 Druck/Fax/Scann/Ko DE (Q8247B#BEK)
HP
Q8247B#BEK
€ 92,73* € 110,35
Ähnlich
HP Officejet Pro K5400DN/DE 36ppm 4800 (C8185A#BEK)
HP
C8185A#BEK
€ 153,71* € 182,91
Ähnlich HP Officejet Pro K5400DTN 36ppm 4800 DE (C9277A#BEK)
HP
C9277A#BEK
€ 189,09* € 225,02
Ähnlich
HP Officejet Pro L7580 Drucker AIO DE (CB037A#BEK)
HP
CB037A#BEK
€ 227,17* € 270,33
Ähnlich
HP Officejet Pro L7680 Drucker AIO DE (CB038A#BEK)
HP
CB038A#BEK
€ 291,34* € 346,69
Ähnlich
HP Officejet Pro L7780 Drucker AIO DE (CB039A#BEK)
HP
CB039A#BEK
€ 361,51* € 430,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG