Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: 10" & 19" Schrank-Systeme
Kategorie 2: 19" Netzwerkschränke, Digitus
DIGITUS ECOline 19" Universal-Laborgestell, Doppelrahmen,
42 HE, lichtgrau RAL 7035, 2 mm Stahlblech, mit 4 Nivellier-
füßen, Lieferung erfolgt zerlegt,
(B)600 x (T)800 x (H)1951 mm
(DN-19 42U-D)
DIGITUS Eco-Line DN-19 42U-D
Herstellerartikelnummer (kurz): DN1942UD
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.