Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: 10" & 19" Schrank-Systeme
Kategorie 2: 19" Stand-/Wandverteiler, Digitus
DIGITUS Soho-Line 19" Wandschrank mit Schwenkrahmen, 9 HE
mit abnehmbaren Seitenteilen und abschließbarer Sicherheits-
glastür, lichtgrau RAL 7035, lackiert, Schutzart IP 40,
mit 2 x 19"-Leisten, bis zu 60 kg Ladekapazität,
Maße: (B)600 x (T)560 x (H)470 mm
(DN-19 09-U-3)
Herstellerartikelnummer (kurz): DN1909U3
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.