Artikeldetails:
Kategorie 1: Patch Panel
Kategorie 2: Patch Panel, DIGITUS
DIGITUS KAT.5e 10" Patch Panel, 8 x RJ45, geschirmt
schwarz (RAL 9005), Gehäuse und Frontblende aus Metall, ISO/
IEC 11801 und EN 50173, Kabelinstallation über LSA Leisten,
farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B, Fixierungsmöglichkeit
für Kabelbinder, 1 HE Einbauhöhe, zentraler Masseanschluss,
(DN-91508S)
Herstellerartikelnummer (kurz): DN91508S
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.