Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel, 3,0 m, USB-A Stecker - (DB-230274)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Artikel-Nr.:  112-maih72b
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DB-230274
EAN:  4016032236238

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: USB Kabel
Kategorie 2: USB Kabel, Digitus

DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel, 3,0 m, USB-A Stecker -
USB-B Stecker, AWG 24/28, doppelt geschirmt, vergossene
Gehäuse, 4-adrig, UL 2725, Steckerfarbe: schwarz/grau,
Kabelummantelung in schwarz, in attraktiver Blisterver-
packung
(DB-230274)
Herstellerartikelnummer (kurz): DB230274
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > ASSMANN Electronic GmbH
Weitere Suchbegriffe: DB230274, Digitus
Angebote (2)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 11 Tage € 6,00* € 3,68*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 3,96*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,96* €  4,71 pro Stück
ab 5 Stück €  3,86* €  4,59 pro Stück
ab 10 Stück €  3,79* €  4,51 pro Stück
ab 20 Stück €  3,70* €  4,40 pro Stück
ab 50 Stück €  3,61* €  4,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DIGITUS 19" ECO+ECO Wandschränke, 16 HE, lichtgrau (DN-19 16-U-EC)
Assmann
DN-19 16-U-EC
€ 143,99* € 171,35
Ähnlich DIGITUS 19" EECO+ECO Wandschränke, 9 HE, lichtgrau (DN-19 09-U-EC)
Assmann
DN-19 09-U-EC
€ 108,96* € 129,66
Ähnlich DIGITUS 9" ECO+ECO Wandschränke, 12 HE, lichtgrau (DN-19 12-U-EC)
Assmann
DN-19 12-U-EC
€ 121,32* € 144,37
Ähnlich DIGITUS externes 2,5" Gehäuse, für SATA I / II Festplatten (DA-70555)
Assmann
DA-70555
€ 9,29* € 11,06
Ähnlich DIGITUS IP Netzwerk Kamera mit digitaler Schwenk, Neige und (DN-16041)
Assmann
DN-16041
€ 84,83* € 100,95
Ähnlich DIGITUS KAT.5e 10" Patch Panel, 8 x RJ45, geschirmt (DN-91508S)
Assmann
DN-91508S
€ 14,20* € 16,90
Ähnlich DIGITUS KAT.5e 10" Patch Panel, 8 x RJ45, ungeschirmt (DN-91508U)
Assmann
DN-91508U
€ 8,69* € 10,34
Ähnlich DIGITUS KAT.5e UTP 10" Patch Panel, 12 x RJ45, ungeschirmt (DN-91512U)
Assmann
DN-91512U
€ 10,76* € 12,80
Ähnlich DIGITUS Sockel (B)600 x (T)1000 mm für Serverline (DN19PLINTH-6/10)
Assmann
DN19PLINTH-6/10
€ 82,53* € 98,21
Ähnlich DIGITUS Stahltür hinten für 19" Serverschrank RAL 7035 (A-SONDER)
Assmann
A-SONDER
€ 84,47* € 100,52
Ähnlich DIGITUS Wireless LAN ExpressCard Adapter, 300 MBit/Sek. (DN-7052)
Assmann
DN-7052
€ 37,03* € 44,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG