Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Externe Gehäuse
Kategorie 2: Externe Gehäuse, 3,5", Digitus
DIGITUS externes 3,5" Festplattengehäuse für 2 x SATA I/II
3,5" Festplatten, USB-A und eSATA Kupplungen als externe
Anschlüsse, integrierter 40 mm Lüfter, Status LED's in
blau, grün und rot, Aluminiumgehäuse in schwarz/silber,
unterstützt Windows 2000 / XP / Vista, externes Netzteil
Maße: (B)125 x (T)200 x (H)89 mm (DA-70525)
Herstellerartikelnummer (kurz): DA70525
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.