Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS USB 2.0 Docking Station + externem Netzteil (DC DOCK5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Artikel-Nr.:  112-maih71x
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DC DOCK5
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: USB Konverter & Adapter
Kategorie 2: USB Konverter & Adapter, Digitus

DIGITUS USB 2.0 Docking Station + externem Netzteil
USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel, Anschlüsse:
1 x 9 Pol Sub-D Seriell, 2 x 6 Pol Mini DIN PS/2 Maus und
Tastatur, 3 x USB-A für weitere Endgeräte, 1 x USB-B für
PC Verbindung, 1 x RJ45 Netzwerkanschluss, lauffähig mit
Windows XP und Vista, Ein-/Ausschalter, schwarz (DC DOCK5)
Herstellerartikelnummer (kurz): DCDOCK5
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > ASSMANN Electronic GmbH
Weitere Suchbegriffe: DCDOCK5, USB Konverter & Adapter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 11 Tage € 6,00* € 41,10*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 41,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  41,58* €  49,48 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DIGITUS externes 3,5" NAS Aluminiumgehäuse, LAN + USB 2.0 (DA-70520)
Assmann
DA-70520
€ 52,88* € 62,93
Ähnlich DIGITUS FireWire 1394a Kabel, 1,0 m, 6 Pol Stecker - (DB-230564)
Assmann
DB-230564
€ 8,24* € 9,81
Ähnlich DIGITUS FireWire 1394a Kabel, 1,8 m, 6 Pol Stecker - (DB-230571)
Assmann
DB-230571
€ 10,88* € 12,95
Ähnlich DIGITUS FireWire 1394a Kabel, 3,0 m, 6 Pol Stecker - (DB-230588)
Assmann
DB-230588
€ 15,24* € 18,14
Ähnlich DIGITUS FireWire 1394a Kabel, 5,0 m, 6 Pol Stecker - (DB-230595)
Assmann
DB-230595
€ 12,98* € 15,45
Ähnlich DIGITUS Installationskabel Kat.7, S/FTP (PIMF), 500 m (DK-1741-VH-5)
Assmann
DK-1741-VH-5
€ 333,13* € 396,42
Ähnlich DIGITUS Premium Kabel, eSATA Stecker - eSATA Stecker, 0,75m (DB-230632)
Assmann
DB-230632
€ 8,39* € 9,98
Ähnlich DIGITUS Premium Kabel, eSATA Stecker - eSATA Stecker, 1,0 m (DB-230649)
Assmann
DB-230649
€ 9,28* € 11,04
Ähnlich DIGITUS Premium Kabel, eSATA Stecker - eSATA Stecker, 1,50 m (DB-230656)
Assmann
DB-230656
€ 11,42* € 13,59
Ähnlich DIGITUS USB 2.0 Verlängerungskabel, 1,8 m, USB-A Stecker - (DB-230298)
Assmann
DB-230298
€ 2,05* € 2,44
Ähnlich DIGITUS USB 2.0 Verlängerungskabel, 3,0 m, USB-A Stecker - (DB-230304)
Assmann
DB-230304
€ 2,76* € 3,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG