Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS FireWire 1394a Kabel, 3,0 m, 6 Pol Stecker - (DB-230588)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Artikel-Nr.:   112-maih715
Hersteller:   Assmann
Herst.-Nr.:   DB-230588
EAN:   4016032236948

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: FireWire Anschlusskabel & -adapter
Kategorie 2: FireWire Anschlusskabel, Digitus

DIGITUS FireWire 1394a Kabel, 3,0 m, 6 Pol Stecker -
4 Pol Stecker, vergossene Gehäuse, 4-adrig, doppelt ge-
schirmt, AWG 28, UL 20276 und IEEE 1394a kompatibel, 400
MBit/Sek. Übertragungsrate, Steckerfarbe: schwarz/grau,
Kabelummantelung in schwarz, für die Übertragung von digi-
talen Bildern und Videos, Blisterverpackung (DB-230588)
Herstellerartikelnummer (kurz): DB230588
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > ASSMANN Electronic GmbH
Weitere Suchbegriffe: DB230588, FireWire Anschlusskabel & -adapter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 11 Tage € 6,00* € 14,65*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 15,24*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  15,24* €  18,14 pro Stück
ab 5 Stück €  14,62* €  17,40 pro Stück
ab 10 Stück €  14,37* €  17,10 pro Stück
ab 20 Stück €  14,23* €  16,93 pro Stück
ab 50 Stück €  14,08* €  16,76 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DIGITUS 19" Patch Panel Kat.5e, 24 x RJ45 Kupplungen (DN-91524U)
Assmann
DN-91524U
€ 14,44* € 17,18
Ähnlich DIGITUS externe Docking Station für 2,5" oder 3,5" SATA (DA-70540-1)
Assmann
DA-70540-1
€ 21,32* € 25,37
Ähnlich DIGITUS externes 3,5" Festplattengehäuse für 2 x SATA I/II (DA-70525)
Assmann
DA-70525
€ 50,72* € 60,36
Ähnlich DIGITUS externes 3,5" NAS Aluminiumgehäuse, LAN + USB 2.0 (DA-70520)
Assmann
DA-70520
€ 52,88* € 62,93
Ähnlich
DIGITUS FireWire 1394a Kabel, 5,0 m, 6 Pol Stecker (11002530)
Assmann
DB-230595
€ 12,45* € 14,82
Ähnlich DIGITUS Installationskabel Kat.7, S/FTP (PIMF), 500 m (DK-1741-VH-5)
Assmann
DK-1741-VH-5
€ 333,13* € 396,42
Ähnlich DIGITUS Premium Kabel, eSATA Stecker - eSATA Stecker, 0,75m (DB-230632)
Assmann
DB-230632
€ 8,39* € 9,98
Ähnlich DIGITUS Premium Kabel, eSATA Stecker - eSATA Stecker, 1,0 m (DB-230649)
Assmann
DB-230649
€ 9,28* € 11,04
Ähnlich DIGITUS Premium Kabel, eSATA Stecker - eSATA Stecker, 1,50 m (DB-230656)
Assmann
DB-230656
€ 11,42* € 13,59
Ähnlich DIGITUS USB 2.0 Docking Station + externem Netzteil (DC DOCK5)
Assmann
DC DOCK5
€ 41,58* € 49,48
Ähnlich DIGITUS USB 2.0 Docking Station + Multi Card Reader 53 in 1 (DC DOCK6)
Assmann
DC DOCK6
€ 49,52* € 58,93
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG