Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkadapter (DN-1013-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Artikel-Nr.:  112-maih709
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DN-1013-1
EAN:  4016032228080
Suchbegriffe:
Netzwerkkarte

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Netzwerk-Karten & -Adapter
Kategorie 2: Netzwerk-Karten/-Adapter, Gigabit

DIGITUS PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkadapter
1 x RJ45 10/100/1000T Ethernet Anschluss, Auto MDI/MDI-X,
Wake on LAN (WOL), für jeden PCI-Express Steckplatz mit be-
liebiger Lane Breite, lauffähig ab Windows 2000, Lieferum-
fang: PCI-Express Netzwerkadapter, Treiber-CD, Handbuch
(DN-1013-1)
Herstellerartikelnummer (kurz): DN10131
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > ASSMANN Electronic GmbH
Weitere Suchbegriffe: DN10131, Netzwerk-Karten & -Adapter
Angebote (4)
Versand
Netto
^
PCS 9 Tage Frei Haus € 10,49*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 10,50*
4Office 1 Tag € 4,95* € 10,81*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 11,16*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,16* €  13,28 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DIGITUS Desktop Patch Panel Kat.6, Klasse E, geschirmt, 1HE (DN-91608SD)
Assmann
DN-91608SD
€ 12,86* € 15,30
Ähnlich DIGITUS Desktop Print Server 3 Port, 2 x USB, 1 x 25 Pol (DN-13006-W)
Assmann
DN-13006-W
€ 53,25* € 63,37
Ähnlich
DIGITUS Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, 32 Bit, 1 x RJ45 DN-1011-1
Assmann
DN-1011-1
€ 6,90* € 8,21
Ähnlich DIGITUS KAT.6 10" Patch Panel, 12 x RJ45 Kupplung, 1HE, grau (DN-91612S)
Assmann
DN-91612S
€ 20,17* € 24,00
Ähnlich DIGITUS Kat.6E 10" Patch Panel, 8 x RJ45 Kupplung, geschirmt (DN-91608S)
Assmann
DN-91608S
€ 15,28* € 18,18
Ähnlich DIGITUS KVM Extender PS/2, Local + Remote, bis zu 180 m (DC-51102)
Assmann
DC-51102
€ 140,53* € 167,23
Ähnlich DIGITUS PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkadapter DN-1013-1
Assmann
DN-1013-1
€ 10,81* € 12,86
Ähnlich DIGITUS PCMCIA auf FireWire Adapter, 3 Ports (DCSTPCMCIA1394B)
Assmann
DCSTPCMCIA1394B
€ 53,82* € 64,05
Ähnlich DIGITUS Powerline Ethernet Adapter, High Speed, 85 MBit/Sek. (DN-15013)
Assmann
DN-15013
€ 33,42* € 39,77
Ähnlich DIGITUS Slimlie SoHo 19" Wandschrank, 5 HE (DN-19 04U-PB)
Assmann
DN-19 04U-PB
€ 121,93* € 145,10
Ähnlich DIGITUS USB 2.0 auf Gigabit Ethernet Adapter (DN-3022)
Assmann
DN-3022
€ 27,25* € 32,43
Ähnlich DIGITUS USB Mini KVM Switch für DVI, 2 Port (DC-11802)
Assmann
DC-11802
€ 40,82* € 48,58
Ähnlich DIGITUS Video Matrix, 4 Eingänge, 4 Ausgänge, 350 MHz (DC-48101)
Assmann
DC-48101
€ 154,95* € 184,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG