Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS Bluetooth Stereo Adapter mit Headset (DN-3019)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Artikel-Nr.:  112-maih708
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DN-3019
EAN:  4016032233411

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Bluetooth
Kategorie 2: Bluetooth Adapter

DIGITUS Bluetooth Stereo Adapter mit Headset
Reichweite: ca. 15 m, mit Lithium Polymer-Akku, Standbyzeit
bis zu 180 Std., Betriebsdauer: ca. 6,5 Std., integriertes
Mikrofon, unterstützt MSN, Skype, sowie MP3-Player, usw.,
A2DP-Unterstützung, Lieferung inkl. USB-Ladekabel und
Ohrhörer (DN-3019)
Herstellerartikelnummer (kurz): DN3019
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > ASSMANN Electronic GmbH
Weitere Suchbegriffe: USB Adapter, DN3019
Angebote (4)
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag Frei Haus € 24,39*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 26,77*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 28,75*
4Office 1 Tag € 4,95* € 29,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  26,77* €  31,86 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
DIGITUS Bluetooth Stereo Adapter für Audio Sources/MP3 (11002059)
Assmann
DN-3014
€ 37,05* € 44,09
Ähnlich DIGITUS Bluetooth Stereo Adapter mit Headset DN-3019
Assmann
DN-3019
€ 29,02* € 34,53
Ähnlich DIGITUS Desktop Patch Panel Kat.6, Klasse E, geschirmt, 1HE (DN-91608SD)
Assmann
DN-91608SD
€ 13,23* € 15,74
Ähnlich DIGITUS Desktop Print Server 3 Port, 2 x USB, 1 x 25 Pol (DN-13006-W)
Assmann
DN-13006-W
€ 53,25* € 63,37
Ähnlich DIGITUS KAT.6 10" Patch Panel, 12 x RJ45 Kupplung, 1HE, grau (DN-91612S)
Assmann
DN-91612S
€ 20,17* € 24,00
Ähnlich DIGITUS Kat.6E 10" Patch Panel, 8 x RJ45 Kupplung, geschirmt (DN-91608S)
Assmann
DN-91608S
€ 15,28* € 18,18
Ähnlich DIGITUS PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkadapter (DN-1013-1)
Assmann
DN-1013-1
€ 11,16* € 13,28
Ähnlich DIGITUS PCMCIA auf FireWire Adapter, 3 Ports (DCSTPCMCIA1394B)
Assmann
DCSTPCMCIA1394B
€ 53,82* € 64,05
Ähnlich DIGITUS Powerline Ethernet Adapter, High Speed, 85 MBit/Sek. (DN-15013)
Assmann
DN-15013
€ 33,42* € 39,77
Ähnlich DIGITUS Slimlie SoHo 19" Wandschrank, 5 HE (DN-19 04U-PB)
Assmann
DN-19 04U-PB
€ 121,93* € 145,10
Ähnlich DIGITUS USB 2.0 auf Gigabit Ethernet Adapter (DN-3022)
Assmann
DN-3022
€ 27,25* € 32,43
Ähnlich DIGITUS USB Mini KVM Switch für DVI, 2 Port (DC-11802)
Assmann
DC-11802
€ 40,82* € 48,58
Ähnlich DIGITUS Video Matrix, 4 Eingänge, 4 Ausgänge, 350 MHz (DC-48101)
Assmann
DC-48101
€ 154,95* € 184,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG