Produktinformationen von buero2b_com |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-maih62i Herst.-Nr.: DA-10219 EAN: 4016032210573 |
| |
|
|  |  |
 | Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Artikeldetails: Kategorie 1: Headsets & Mikrofone Kategorie 2: PC Headsets & Mikrofone, Digitus
DIGITUS Stereo Multimedia Headset mit Lautstärkeregler mit verstellbarem Mikrofon (Nackenauflagen), Lautsprecher: 30 mm dynamisch, Impedanz: 32 Ohm, Empfindlichkeit: 101 dB +/- 4 dB, max. Eingangsleistung: 100 mW, 1,8 m Kabellänge, 90 g Gewicht, Anschluß: 2 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker (DA-10219) Herstellerartikelnummer (kurz): DA10219 Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen. Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DA10219, Headsets & Mikrofone |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 76,05* | € 90,50 | Ähnlich | | | | € 144,13* | € 171,51 | Ähnlich | | | | € 273,68* | € 325,68 | Ähnlich | | | | € 0,69* | € 0,82 | Ähnlich | | | | € 4,38* | € 5,21 | Ähnlich | | | | € 7,05* | € 8,39 | Ähnlich | | | | € 4,02* | € 4,78 | Ähnlich | | | | € 8,62* | € 10,26 | Ähnlich | | | | € 26,52* | € 31,56 | Ähnlich | | | | € 56,84* | € 67,64 | Ähnlich | | | | € 95,39* | € 113,51 | Ähnlich | | | | € 20,52* | € 24,42 | Ähnlich | | | | € 32,10* | € 38,20 | Ähnlich | | | | € 102,47* | € 121,94 | Ähnlich | | | | € 2,67* | € 3,18 |
|  |  |
|
 |
|
|