Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PLANORGA Weißwandtafel, Maße: 900 x 1200 mm (19163)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Artikel-Nr.:  112-mahp70ws
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  19163
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Wandtafeln
Kategorie 2: Weißwandtafeln, Planorga

PLANORGA Weißwandtafel, Maße: 900 x 1200 mm
lakciert, magnethaftend, mit Stiftehalter
(19163)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): 19163
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > offen
Weitere Suchbegriffe: 19163, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Planorga
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 52,28*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  52,28* €  62,21 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
emey Schreibunterlage mit Klappe, glatte Oberfläche, schwarz (C4060NOI)
k.A.
C4060NOI
€ 39,32* € 46,79
Ähnlich
INSTANT Taschen-Federbriefwaage, Teilung von o - 100 g (80031)
k.A.
80031
€ 9,49* € 11,29
Ähnlich
JET druckender Tischrechner CJ 1161 DP, 12-stelliges Display (CJ1161DP)
k.A.
CJ1161DP
€ 24,48* € 29,13
Ähnlich
JET druckender Tischrechner CJ 1283 DP, 12 stelliges Display (CJ1283DP)
k.A.
CJ1283DP
€ 75,34* € 89,65
Ähnlich
PLANORGA Weißwandtafel, Maße: (B)600 x (H)450 mm (19161)
k.A.
19161
€ 15,84* € 18,85
Ähnlich
PLANORGA Weißwandtafel, Maße: 600 x 900 mm (19162)
k.A.
19162
€ 25,32* € 30,13
Ähnlich
Safetool Transportkarre, Tragkraft: 250 kg (3200)
k.A.
3200
€ 119,05* € 141,67
Ähnlich
TRULY Tischrechner CT808-10, 10-stelliges großes Display (CT80810)
k.A.
CT80810
€ 8,19* € 9,75
Ähnlich
unilux Halogen-Tischleuchte DOMINO, schwarz / vogelkirsche (2075)
k.A.
2075
€ 48,44* € 57,64
Ähnlich
unilux Halogen-Tischleuchte VEGA, Farbe: metallgrau (206045)
k.A.
206045
€ 81,22* € 96,65
Ähnlich
unilux Halogen-Tischleuchte VOGUE 2100, Farbe: metallgrau (210045)
k.A.
210045
€ 56,25* € 66,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG