Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Safetool Transportkarre, Tragkraft: 250 kg (3200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Safetool Transportkarre, Tragkraft: 250 kg (3200)
Artikel-Nr.:   112-mahp6bis
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   3200
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Sackkarre

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Lagerbedarf
Kategorie 2: Transportwagen

Safetool Transportkarre, Tragkraft: 250 kg
mit Epoxy-lakiertem Stahl, fahrbar auf Kies,
Räder aufblasbar: Durchmesser 260 mm, Maße Ladefläche:
(B)90 x (L)415 mm, Maße zusammengefaltet: (B)410 x (L)500 mm
Tragkraft: 250 Kg, Höhe: 1115 mm
(3200)
Herstellerartikelnummer (kurz): 3200
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > offen
Weitere Suchbegriffe: 3200, Lagerbedarf, Transportwagen
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag Frei Haus € 113,00*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 119,05*
4Office 1 Tag € 4,95* € 133,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  119,05* €  141,67 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich LECAS Schülerkalender Classique, 100 x 150 mm (93050)
k.A.
93050
€ 1,77* € 2,11
Ähnlich LECAS Schülerkalender Classique, 160 x 240 mm (93060)
k.A.
93060
€ 2,88* € 3,43
Ähnlich
Lichtwellenleiter Kabel I-V(ZN)HH 4G, Breakout, 50/125 (11192125)
k.A.
11192125
€ 1,55* € 1,84
Ähnlich
LWL Außenkabel mit Nagetierschutz A-D(ZN)2Yb2Y 50/125 (11192146)
k.A.
11192146
€ 1,44* € 1,71
Ähnlich
LWL Außenkabel mit Nagetierschutz A-D(ZN)2Yb2Y 62,5/125 (11192141)
k.A.
11192141
€ 0,95* € 1,13
Ähnlich
LWL Außenkabel mit Nagetierschutz A-D(ZN)2Yb2Y 62,5/125 (11192145)
k.A.
11192145
€ 2,32* € 2,76
Ähnlich
LWL Außenkabel mit Nagetierschutz A-D(ZN)2Yb2Y 8G50/125 (11192144)
k.A.
11192144
€ 1,29* € 1,54
Ähnlich
LWL Außenkabel mit Nagetierschutz A-DQ(ZN)2Yb2Y 50/125 (11192148)
k.A.
11192148
€ 0,78* € 0,93
Ähnlich
LWL Stecker Ausführung: SC - Duplex Multimode (11192259)
k.A.
11192259
€ 2,39* € 2,84
Ähnlich
LWL Stecker Ausführung: SC - Simplex Multimode (11192258)
k.A.
11192258
€ 1,46* € 1,74
Ähnlich
Safetool Transportkarre, Tragkraft: 250 kg 3200
Safetool
3200
€ 133,47* € 158,83
Ähnlich
Safetool Transportwagen, Maße: (B)740 x (L)480 mm (336429000)
Safetool
3825
€ 74,80* € 89,01
Ähnlich
Safetool Transportwagen, Tragkraft: 80 Kg (336119700)
Safetool
3100
€ 34,85* € 41,47
Ähnlich
Ultra ATA 133 Rundkabel mit blauem Neonlicht, 0,45 m (11220220)
k.A.
11220220
€ 10,91* € 12,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG