Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Safetool Telefonverlängerungskabel, Länge: 10 m (7593.01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Safetool Telefonverlängerungskabel, Länge: 10 m (7593.01)
Artikel-Nr.:   112-mahp3p6i
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   7593.01
EAN:   k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Installation - Analoge Technik
Kategorie 2: Telekommunikations-Zubehör, FR

Safetool Telefonverlängerungskabel, Länge: 10 m
----------------- für den Markt F --------------------------
(759301)
Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar.
Herstellerartikelnummer (kurz): 759301
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > offen
Weitere Suchbegriffe: 759301, Installation - Analoge Technik
Angebote (2)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 9,25*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 9,64*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  9,64* €  11,47 pro Stück
ab 5 Stück €  9,38* €  11,16 pro Stück
ab 10 Stück €  8,95* €  10,65 pro Stück
ab 20 Stück €  8,78* €  10,45 pro Stück
ab 50 Stück €  8,66* €  10,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
EC-net Patchkabel, Kat. 5e, foliengeschirmt, 15 m (2192111150-302)
k.A.
2192111150-302
€ 10,32* € 12,28
Ähnlich
EC-net Patchkabel, Kat. 5e, foliengeschirmt, 20 m (200-383/45)
k.A.
200-383/45
€ 12,73* € 15,15
Ähnlich
EC-net Patchkabel, Kat. 5e, foliengeschirmt, 25 m (250-302)
k.A.
250-302
€ 15,41* € 18,34
Ähnlich
EC-net Patchkabel, Kat. 5e, foliengeschirmt, 30 m (2192111300-302)
k.A.
2192111300-302
€ 17,46* € 20,78
Ähnlich
EC-net Patchkabel, Kat. 5e, foliengeschirmt, 50 m (2192111500-302)
k.A.
2192111500-302
€ 27,91* € 33,21
Ähnlich
LEFRANC & BOURGEOIS Temperafarbe, ockergelb, Inhalt: 10 ml (175014)
k.A.
175014
€ 5,09* € 6,06
Ähnlich
LEFRANC & BOURGEOIS Temperafarbe, pink, Inhalt: 10 ml (175007)
k.A.
175007
€ 5,09* € 6,06
Ähnlich
LEFRANC & BOURGEOIS Temperafarbe, primärblau, Inhalt: 10 ml (175010)
k.A.
175010
€ 5,09* € 6,06
Ähnlich
LEFRANC & BOURGEOIS Temperafarbe, reingrün, Inhalt: 10 ml (175012)
k.A.
175012
€ 5,09* € 6,06
Ähnlich
LEFRANC & BOURGEOIS Temperefarbe, hellgrün, Inhalt: 10 ml (175013)
k.A.
175013
€ 5,09* € 6,06
Ähnlich
LEFRANC & BOURGEOIS, Temperafarbe, seegrün, Inhalt: 10 ml (175251)
k.A.
175251
€ 5,09* € 6,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG