Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Bürotechnik
Kategorie 3: Rechenmaschine
Kategorie 4: Taschenrechner
TEXAS INSTRUMENTS Taschenrechner TI-5018 SV, 12-stelliges
16 mm Dsiplay Super View, große Tastatur mit hervorgehobenen
Ziffern, Korrekturtaste, Mehrwertsteuerberechnung, Rabatte
Ermäßigungen, Margenfunktion, Solar-/Batteriebetrieb,
Dezimalstellenwähler, Maße: (B)159 x (T)140 x (H)8 mm,
Gewicht: 155 g (TI5018)
Herstellerartikelnummer (kurz): 5018FBL
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.