Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LEINA Verbandschrank MEDISAN A, Inhalt DIN 13157, Stahlblech (243310)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
LEINA Verbandschrank MEDISAN A, Inhalt DIN 13157, Stahlblech (243310)
Artikel-Nr.:  112-magyrew
Hersteller:  Leina
Herst.-Nr.:  243310
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Arbeitsschutz & Sicherheit
Kategorie 2: Verbandskästen & -schränke, Leina

LEINA Verbandschrank MEDISAN A, Inhalt DIN 13157, Stahlblech
perlweiß, 1-türig mit 1 Zwischenboden und Sicherheitsschloß,
Maße: (B)300 x (T)140 x (H)370 mm
(243310)
Herstellerartikelnummer (kurz): 243310
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > LEINA-WERKE GmbH
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, 243310, Arbeitsschutz & Sicherheit
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 36,05*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 36,72*
4Office 1 Tag € 4,95* € 41,62*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  36,72* €  43,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
LEINA Feuerlöscher mit Manometer, 1kg 8A34BC (290010)
Leina
290010
€ 13,73* € 16,34
Ähnlich
LEINA Pflaster 10 x 6 cm, elastisch, weiß (205060)
Leina
205060
€ 0,68* € 0,81
Ähnlich
LEINA Rettungsdecke, 160 x 210 cm, silber/gold (225033)
Leina
225033
€ 0,95* € 1,13
Ähnlich
LEINA Verbandschrank MEDISAN A, Inhalt DIN 13157, Stahlblech 243310
Leina
243310
€ 41,62* € 49,53
Ähnlich
LEINA Verbandschrank MEDISAN B, Inhalt DIN 13157, Stahlblech (8900201)
Leina
243311
€ 40,55* € 48,25
Ähnlich
LEINA Verbandschrank MEDISAN B, Inhalt DIN 13169, Stahlblech (8900202)
Leina
243312
€ 49,15* € 58,49
Ähnlich
LEINA Verbandschrank MEDISAN C, Inhalt DIN 13157, Stahlblech (8900203)
Leina
243313
€ 56,10* € 66,76
Ähnlich
LEINA Verbandschrank MEDISAN C, Inhalt DIN 13169, Stahlblech (8900204)
Leina
243314
€ 64,80* € 77,11
Ähnlich
LEINA Verbandschrank MEDISAN D, Inhalt DIN 13157, Stahlblech (8900214)
Leina
243315
€ 78,60* € 93,53
Ähnlich
LEINA-PLAST Pflaster 1 m x 4 cm, elastisch (205300)
Leina
205300
€ 0,95* € 1,13
Ähnlich
LEINA-PLAST Pflaster 1 m x 6 cm, elastisch (205301)
Leina
205301
€ 1,26* € 1,50
Ähnlich
LEINA-PLAST Pflaster 1 m x 6 cm, NonWoven (205326)
Leina
205326
€ 2,45* € 2,92
Ähnlich
LEINA-PLAST Pflaster 1 m x 8 cm, elastisch (205302)
Leina
205302
€ 1,58* € 1,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG