Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LEINA Erste-Hilfe-Koffer "QUICK", Inhalt DIN 13157 (243161)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
LEINA Erste-Hilfe-Koffer "QUICK", Inhalt DIN 13157 (243161)
Artikel-Nr.:  112-magyrde
Hersteller:  Leina
Herst.-Nr.:  243161
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Arbeitsschutz & Sicherheit
Kategorie 2: Verbandskästen & -schränke, Leina

LEINA Erste-Hilfe-Koffer "QUICK", Inhalt DIN 13157
mit Aufdruck "Erste Hilfe", ABS-Kunststoff, orange, mit
Gummidichtung und Wandhalterung, plombierbar
Maße: (B)260 x (T)110 x (H)170 mm (243161)
Herstellerartikelnummer (kurz): 243161
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > LEINA-WERKE GmbH
Weitere Suchbegriffe: Sanitätskoffer, Verbandskoffer, Verbandskästen, 243161, Arbeitsschutz & Sicherheit
Angebote (5)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 26,20*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 26,75*
4Office 1 Tag € 4,95* € 29,36*
Inmac 1 Tag € 5,95* € 36,20*
Ashton-Feucht 2 Tage € 5,00* € 42,08*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  26,75* €  31,83 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
LEINA Erste-Hilfe-Koffer "SAN", Inhalt DIN 13157 (8900151)
Leina
243167
€ 28,45* € 33,86
Ähnlich
LEINA Erste-Hilfe-Koffer "SAN", Inhalt DIN 13169 (8900152)
Leina
243267
€ 37,10* € 44,15
Ähnlich
LEINA Erste-Hilfe-Koffer QUICK , Inhalt DIN 13157 243161
Leina
243161
€ 29,36* € 34,94
Ähnlich
LEINA Feuerlöscher mit Manometer, 1kg 8A34BC (290010)
Leina
290010
€ 13,73* € 16,34
Ähnlich
LEINA Pflaster 10 x 6 cm, elastisch, weiß (205060)
Leina
205060
€ 0,68* € 0,81
Ähnlich
LEINA Rettungsdecke, 160 x 210 cm, silber/gold (225033)
Leina
225033
€ 0,95* € 1,13
Ähnlich
LEINA Verbandschrank MEDISAN A, Inhalt DIN 13157, Stahlblech (243310)
Leina
243310
€ 36,72* € 43,70
Ähnlich
LEINA Verbandschrank MEDISAN B, Inhalt DIN 13157, Stahlblech (243311)
Leina
243311
€ 41,31* € 49,16
Ähnlich
LEINA Verbandschrank MEDISAN B, Inhalt DIN 13169, Stahlblech (243312)
Leina
243312
€ 49,88* € 59,36
Ähnlich
LEINA Verbandschrank MEDISAN C, Inhalt DIN 13157, Stahlblech (243313)
Leina
243313
€ 57,10* € 67,95
Ähnlich
LEINA Verbandschrank MEDISAN C, Inhalt DIN 13169, Stahlblech (243314)
Leina
243314
€ 65,97* € 78,50
Ähnlich
LEINA-PLAST Pflaster 1 m x 6 cm, NonWoven (205326)
Leina
205326
€ 2,45* € 2,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG