Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Büro-Möbel
Kategorie 2: Schrankwände & Regale, Hammerbacher
Hammerbacher Sideboard Serie "8" Modell SB 8T, kirschbaum
Stärke Platte und Boden: 25 mm, Stärke Seiten und Fächer:
19 mm, 2 Drehtüren, 3 höhenverstellbare Fächer
Maße: (B)1661 x (T)448 x (H)840 mm (SB8T 7/7)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): SB8T77
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.