Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Aktenvernichter & Zubehör
Kategorie 2: Aktenvernichter & Zubehör, Rexel
REXEL Aktenvernichter ShredMaster 250, Streifen 3,8 mm
Schnittleistung: 14 Blatt, Sicherheitsstufe: 2, Auffang-
volumen: 40 Liter, Arbeitsbreite: 240 mm, Stahlgehäuse mit
Rollen, LED Funktionsanzeige, Farbe: lichtgrau, 2 Jahre
Garantie - 20 Jahre auf das Schneidwerke, Maße:
(B)440 x (T)320 x (H)695 mm (4155002)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): 4155002
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.