Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Aktenvernichter & Zubehör
Kategorie 2: Aktenvernichter & Zubehör, Rexel
REXEL Aktenvernichter Mercury RSX1227, schweizer Ausführung
geeigntet für folgende Länder: CH
Partikel 4 x 40 mm, Schnittleistung: 10 Blatt, Sicherheits-
stufe: 3, Auffangvolumen: 27 Liter, Arbeitsbreite: 225 mm,
Anti-Jam-Technologie, Maße: (B)415 x (T)330 x (H)560 mm,
2 Jahre Garnatie - 10 Jahre auf Schneidwerk (2101997CH)
Herstellerartikelnummer (kurz): 2101997CH
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.