Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
REXEL Aktenvernichter Mercury RSS1627, schweizer Ausführung
geeigntet für folgende Länder: CH
Streifen: 5,8 mm, Schnittleistung: 14 Blatt, Sicherheits-
stufe: 2, Auffangvolumen: 27 Liter, Arbeitsbreite: 225 mm,
Anti-Jam-Technologie, Maße: (B)415 x (T)330 x (H)560 mm,
2 Jahre Garntie - 10 Jahre auf Schneidwerk (2101996CH)
Herstellerartikelnummer (kurz): 2101996CH
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.