Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Aktenvernichter & Zubehör
Kategorie 2: Aktenvernichter & Zubehör, Rexel
REXEL Aktenvernichter Alpha, Partikel 4 x 30 mm
Schnittleistung: 5 Blatt, Sicherheitsstufe: 3, Auffang-
volumen: 14 Liter, Arbeitsbreite: 222 mm, abnehmbarer
Schneidkopf, Rücklauffunktion, Farbe: schwarz/silber
Maße: (B)324 x (T)165 x (H)360 mm, 2 Jahre Garantie
(2102023EU)
Herstellerartikelnummer (kurz): 2102023EU
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.