Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Aktenvernichter & Zubehör
Kategorie 2: Aktenvernichter & Zubehör, Rexel
REXEL Aktenvernichter Alpha, Streifen 7,25 mm
Schnittleistung: 5 Blatt, Sicherheitsstufe: 1, Auffang-
volumen: 10 Liter, Arbeitsbreite: 222 mm, abnehmbarer
Schneidkopf, Rücklauffunktion, Farbe: schwarz/silber
Maße: (B)285 x (T)147 x (H)345 mm, 2 Jahre Garantie
(2102020EU)
Herstellerartikelnummer (kurz): 2102020EU
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.