Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Aktenvernichter & Zubehör
Kategorie 2: Aktenvernichter & Zubehör, Rexel
REXEL Aktenvernichter ShredMaster 4000, Streifen 5,8 mm
Schnittleistung: 36 Blatt, Sicherheitsstufe: 2, Auffang-
volumen: 142 Liter, Arbeitsbreite: 420 mm, thermischer
Überlastungsschutz, Farbe: lichtgrau, 2 Jahre Garantie -
20 Jahre auf Schneidwerk, Maße: (B)650 x (T)480 x (H)894 mm
(2101517)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): 2101517
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.