Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Laminiergeräte & Zubehör
Kategorie 2: Laminiergeräte, GBC
GBC Rollen-Laminiergerät RollSeal Ultima 35 EZload, Schweiz
geeigntet für folgende Länder: CH
max. Folienstärke: 2 x 42,5-250 mic, Durchlaufgeschwindig-
keit: 1.000 mm/Min., variable Temperatureinstellung, max.
Arbeitsbreite: 305 mm, mit Folienschneider, grau, 2 Jahre
Garantie, Maße: (B)430 x (T)460 x (H)230 mm (1701670)
Herstellerartikelnummer (kurz): 1701670
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.