Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dataflex Kabelbrücke, Typ: 3-Kanal, Länge: 3,0 m, schwarz (31.303)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Dataflex Kabelbrücke, Typ: 3-Kanal, Länge: 3,0 m, schwarz (31.303)
Artikel-Nr.:  112-maep2wn
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  31.303
EAN:  0805410313036

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: EDV-Möbel
Kategorie 2: Kabelorganisation, Dataflex

Dataflex Kabelbrücke, Typ: 3-Kanal, Länge: 3,0 m, schwarz
Breite: 83 mm, inkl. 3 m doppelseitiges Klebeband
(31.303)
Herstellerartikelnummer (kurz): 31303
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > offen
Weitere Suchbegriffe: 31303, EDV-Möbel, Kabelorganisation, Dataflex
Angebote (4)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 41,46*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 41,47*
Inmac 1 Tag € 5,95* € 42,46*
4Office 1 Tag € 4,95* € 44,28*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  41,47* €  49,35 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Dataflex Büromaschinenstand, auf 4 Rollen, kirsche/schwarz (85.455)
k.A.
85.455
€ 191,08* € 227,39
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, buche / schwarz (85.213)
k.A.
85.213
€ 136,57* € 162,52
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, kirsche / schwarz (85.215)
k.A.
85.215
€ 140,37* € 167,04
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 3 Ebenen, buche / schwarz (85.223)
k.A.
85.223
€ 164,79* € 196,10
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 3 Ebenen, kirsche / schwarz (85.225)
k.A.
85.225
€ 164,79* € 196,10
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 3 Ebenen, lichtgrau (85.220)
k.A.
85.220
€ 161,57* € 192,27
Ähnlich
Dataflex Kabelbrücke, 15 mm x 83 mm, Länge: 1,5 m, lichtgrau (5831150)
Dataflex
31.150
€ 24,05* € 28,62
Ähnlich
Dataflex Kabelbrücke, 15 mm x 83 mm, Länge: 1,5 m, schwarz (5831153)
Dataflex
31.153
€ 23,97* € 28,52
Ähnlich
Dataflex Kabelbrücke, Typ: 3-Kanal, Länge: 3,0 m, lichtgrau (5887043)
Dataflex
31.300
€ 41,46* € 49,34
Ähnlich
Dataflex Kabelbrücke, Typ: 3-Kanal, Länge: 3,0 m, schwarz 31.303
Dataflex
31.303
€ 44,28* € 52,69
Ähnlich
Dataflex Kabelklettverschluss, schwarz, Durchmesser: 55 mm (5833003)
Dataflex
33.003
€ 10,15* € 12,08
Ähnlich
Dataflex Mausplatte zur Erweiterung für PC-Arbeitsplätze (87.020)
k.A.
87.020
€ 34,23* € 40,73
Ähnlich
Dataflex Mausplatte zur Erweiterung für PC-Arbeitsplätze (87.023)
k.A.
87.023
€ 34,88* € 41,51
Ähnlich
Dataflex Mausplatte zur Erweiterung für PC-Arbeitsplätze (87.025)
k.A.
87.025
€ 34,88* € 41,51
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplatz, kirsche / schwarz (85.845)
k.A.
85.845
€ 170,75* € 203,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG