Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dataflex PC-Arbeitsplatz, kirsche / schwarz (85.845)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Dataflex PC-Arbeitsplatz, kirsche / schwarz (85.845)
Artikel-Nr.:  112-maep1vd
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  85.845
EAN:  0805410858452

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: EDV-Möbel
Kategorie 2: Computermöbel, Dataflex

Dataflex PC-Arbeitsplatz, kirsche / schwarz
kompakter PC-Tisch, aus pulverbeschichtetem Stahlrahmen,
Kunststoff-Seitenblenden für Kabelführung, Tastaturablage
in Höhenstufen von 25 mm, mit Druckerablage in Stufen von
50 mm montierbar, auf 4 Rollen (2 arretierbar),
Maße: (B)900 x (T)560 x (H)783 mm (85.845)
Herstellerartikelnummer (kurz): 85845
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > offen
Weitere Suchbegriffe: 85845, EDV-Möbel, Computermöbel, Dataflex
Angebote (4)
Versand
Netto
^
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 170,75*
ELBA-OfficeShop 21 Tage Frei Haus € 175,00*
4Office 14 Tage € 4,95* € 186,91*
Inmac 9 Tage Frei Haus € 218,54*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  170,75* €  203,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Dataflex Büromaschinenstand, auf 4 Rollen, kirsche/schwarz (85.455)
k.A.
85.455
€ 191,08* € 227,39
Ähnlich Dataflex Druckerbene für Computer Cabinet Computerschrank (80.940)
k.A.
80.940
€ 66,91* € 79,62
Ähnlich Dataflex Druckerbene für Computer Cabinet Computerschrank (80.944)
k.A.
80.944
€ 66,91* € 79,62
Ähnlich
Dataflex Druckerboy, 600 x 510 x 390 mm, schwarz/kirsche (85.105)
k.A.
85.105
€ 123,37* € 146,81
Ähnlich
Dataflex Druckerboy, Maße: 600 x 510 x 390 mm, schwarz/buche (85.103)
k.A.
85.103
€ 119,51* € 142,22
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, buche / schwarz (85.213)
k.A.
85.213
€ 136,57* € 162,52
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, kirsche / schwarz (85.215)
k.A.
85.215
€ 140,37* € 167,04
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 2 Ebenen, lichtgrau (85.210)
k.A.
85.210
€ 136,57* € 162,52
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 3 Ebenen, buche / schwarz (85.223)
k.A.
85.223
€ 164,79* € 196,10
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 3 Ebenen, kirsche / schwarz (85.225)
k.A.
85.225
€ 164,79* € 196,10
Ähnlich
Dataflex Druckertisch mit 3 Ebenen, lichtgrau (85.220)
k.A.
85.220
€ 161,57* € 192,27
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplatz, kirsche / schwarz 85.845
Dataflex
85.845
€ 186,91* € 222,42
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplatz, kirsche / schwarz 89.645
Dataflex
89.645
€ 224,68* € 267,37
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplatz/85.840 H74,5-85,5xB90xT56 cm lichtgrau Holz/Stahl
Dataflex
85.840
€ 127,33* € 151,52
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplatz/85.843 H74,5-85,5xB90xT56 cm schwarz/buche Holz/Stahl
Dataflex
85.843
€ 126,51* € 150,55
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplatz/89.640 H74,5-85,8xB70xT56 cm lichtgrau Holz/Stahl
Dataflex
89.640
€ 157,55* € 187,48
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplatz/89.643 H74,5-85,8xB70xT56 cm schwarz/buche Holz/Stahl
Dataflex
89.643
€ 157,20* € 187,07
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplatz/89.840 H74,5-85,5xB90xT56 cm lichtgrau Holz/Stahl
Dataflex
89.840
€ 165,98* € 197,52
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplatz/89.843 H74,5-85,5xB90xT56 cm schwarz/buche Holz/Stahl
Dataflex
89.843
€ 165,61* € 197,08
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitstplatz, kirsche / schwarz 89.845
Dataflex
89.845
€ 234,34* € 278,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG