Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NOBO Flipchart Piranha, mit Standfuß in U-Form, silber/blau (1901919)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von buero2b_com
NOBO Flipchart Piranha, mit Standfuß in U-Form, silber/blau (1901919)
Artikel-Nr.:  112-maegin6
Hersteller:  Acco
Herst.-Nr.:  1901919
EAN:  5028252170901
Suchbegriffe:
Flipchart

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
Kategorie 3: Flipchart
Kategorie 4: Flipchart-Tafel
NOBO Flipchart Piranha, mit Standfuß in U-Form, silber/blau
magnethaftende Tafeloberfläche:(B)700 x (H)1000 mm,
Click-Mechanik - auf 3 Höhen verstellbar (1750 mm - 1820 mm
- 1900 mm), mit Lineal, klappbare Stifteablage,
Lieferung inkl. 4 Magneten
(1901919)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): 1901919
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > ACCO Brands Corporation
Weitere Suchbegriffe: 1901919, Flipcharts, Flipcharts, Nobo
Angebote (14)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 113,85*
1 Tag
€ 4,95*
€ 114,60*
1 Tag
€ 4,95*
€ 114,60*
buero2b_com
12 Tage
€ 6,00*
€ 115,20*
5 Tage
Frei Haus
€ 119,00*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
NOBO
1901916
€ 54,31*
€ 64,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG