Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Rollen-Papiere
Kategorie 2: Plotterrollen, Igepa
IGEPA Inkjet-Plotterrolle, hochweiß opak beschichtet, 90 g
für anspruchsvolle Farbwiedergabe, 91,4 cm breit, 45 m lang
Kerndurchmesser: 50,8 mm, gepackt zu 6 Stück
(alt: LCS-73250R914-45-6/neu: LCS-80270R91-45-6)
(Der Preis bezieht sich auf eine Packungsgröße von 6 Stück.)
Herstellerartikelnummer (kurz): LCS80270R91
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.