Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Bürotechnik
Kategorie 3: Aktenvernichter
Kategorie 4: Büro- und EDV-Aktenvernichter
DAHLE SafeTEC3 Aktenvernichter 31434, Sicherheitsstufe 6
geeigntet für folgende Länder: D / A / F
Cross Cut: 1 x 4,7 mm, Arbeitsbreite: 310 mm, Auffang-
volumen: 117 Liter, Maße: (B)531 x (T)486 x (H)875 mm
(08.31434)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): DAH000831434
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.