Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Bürotechnik
Kategorie 3: Aktenvernichter
Kategorie 4: Büro- und EDV-Aktenvernichter
DAHLE SafeTEC3 Aktenvernichter 31314, Sicherheitsstufe 3
geeigntet für folgende Länder: D / A / F
Cross Cut: 3,9 x 40 mm, Arbeitsbreite: 240 mm, Auffang-
volumen: 64 Liter, Maße: (B)459 x (T)383 x (H)780 mm
(08.31314)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): DAH000831314
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.