Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Bürotechnik
Kategorie 3: Aktenvernichter
Kategorie 4: Schreibtisch-Aktenvernichter
DAHLE SafeTEC3 Aktenvernichter 31230, Sicherheitsstufe 5
geeigntet für folgende Länder: D / A / L / F
Cross Cut: 0,8 x 12 mm, Arbeitsbreite: 220 mm Auffang-
volumen: 38 Liter, Maße: (B)416 x (T)321 x (H)593 mm
(08.31230)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): DAH000831230
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.