Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Bürotechnik
Kategorie 3: Aktenvernichter
Kategorie 4: Büro- und EDV-Aktenvernichter
DAHLE Aktenvernichter 30330, Sicherheitsstufe: 5
geeigntet für folgende Länder: D / A / F
Crosscut: 0,8 x 12 mm, Arbeitsbreite: 240 mm, Auffangvolumen
46 Liter, Maße: (B)455 x (T)375 x (H)760 mm
2 Jahre Garantie
(00.08.30330)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): DAH000830330
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.