Artikeldetails:
Kategorie 1: Aktenvernichter & Zubehör
Kategorie 2: Aktenvernichter & Zubehör, Dahle
Dahle Aktenvernichter 20453, Sicherheitsstufe: 3
geeigntet für folgende Länder: D / A / F
Partikelschnitt: 3,9 x 80 mm, Arbeitsbreite: 450 mm
Maße: (H)1600 x (B)730 x (T)760 mm
(00.11.20453)
Herstellerartikelnummer (kurz): 001120453
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.