Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Profi-Raumtuch mit Pictogrammen, blau (Küche), 350 x 400 mm (6420267)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Profi-Raumtuch mit Pictogrammen, blau (Küche), 350 x 400 mm (6420267)
Artikel-Nr.:  112-mae3m5p
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  6420267
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Raumtuch

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Hygiene & Reinigung
Kategorie 2: Küchen- & Kantinenbedarf

Profi-Raumtuch mit Pictogrammen, blau (Küche), 350 x 400 mm
saugstark, fusselfrei, streifenfreies Reinigen und
Nachwischen, Inhalt: 5 Stück
(1800659990)
Herstellerartikelnummer (kurz): 6420267
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > offen
Weitere Suchbegriffe: 6420267, Hygiene & Reinigung
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 7,10*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,10* €  8,45 pro Stück
ab 5 Stück €  6,96* €  8,28 pro Stück
ab 10 Stück €  6,89* €  8,20 pro Stück
ab 20 Stück €  6,82* €  8,12 pro Stück
ab 50 Stück €  6,67* €  7,94 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Alu-Schneeschieber, Länge: 1350 mm, Breite: 500 mm (6420254)
k.A.
6420254
€ 19,08* € 22,71
Ähnlich
Auftausalz/Streusalz, 25 kg (6420251)
k.A.
6420251
€ 16,55* € 19,69
Ähnlich
Eisscharre, 2 mm Stahlblatt, Länge: 1200 mm, Breite: 400 mm (6420257)
k.A.
6420257
€ 15,72* € 18,71
Ähnlich
Fliegenklatsche, Kunststoff, in Blattform (6420249)
k.A.
6420249
€ 0,39* € 0,46
Ähnlich
Garderobenbügel, schwarz, modernes Design, Kunststoff (6420259)
k.A.
6420259
€ 14,80* € 17,61
Ähnlich
Mausefallen, Holz, Inhalt: 2 Stück (6420248)
k.A.
6420248
€ 0,70* € 0,83
Ähnlich
Microfasertuch, blau (Küche), 320 x 320 mm, Spitzenqualität (6420264)
k.A.
6420264
€ 16,86* € 20,06
Ähnlich
Microfasertuch, gelb (Bad und Oberfläche), 320 x 320 mm (6420262)
k.A.
6420262
€ 17,46* € 20,78
Ähnlich
Microfasertuch, grün (Möbel), 320 x 320 mm, Spitzenqualität (6420265)
k.A.
6420265
€ 16,86* € 20,06
Ähnlich
Spültuch, naturbelassen, 350 x 350 mm, Inhalt: 10 Stück (642061)
k.A.
642061
€ 4,98* € 5,93
Ähnlich
Wertstoffständer, Kunststoffrohr, zusammenlegbar (6420240)
k.A.
6420240
€ 5,02* € 5,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG