Artikeldetails:
Kategorie 1: Aktenvernichter & Zubehör
Kategorie 2: Aktenvernichter & Zubehör, Fellowes
Fellowes Aktenvernichter Powershred P55C, Partikel
geeigntet für folgende Länder: D / L / A / F
3,9 x 50 mm, mit Schuko-Stecker, Farbe: schwarz, Schnitt-
leistung 8 Blatt, Auffangvolumen: 19 Liter, Sicherheits-
stufe: 3, Gewicht: 6,4 kg, Maße: (B)380 x (T)277 x (H)400 mm
(32602-72/CRC: 32013)
Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar.
Herstellerartikelnummer (kurz): 3260272
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.