Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
Fellowes Ablagebox R-Kive BASICS, braun, (B)80 mm
aus 100% recycelter Pappe, zu 100% wiederverwertbar,
für Dokumente im Format DIN A4, Deckel mit Verschlusslasche,
Maße: (B)80 x (T)254 x (H)360 mm
gepackt zu 20 Stück
(00914-SHR20EU)
(Der Preis bezieht sich auf eine Packungsgröße von 20 Stück.)
Herstellerartikelnummer (kurz): 00914SHR20EU
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.