Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fellowes Aktenvernichter Powershred C-480, Streifen 3,9 mm (38481-72)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von buero2b_com
Fellowes Aktenvernichter Powershred C-480, Streifen 3,9 mm (38481-72)
Artikel-Nr.:  112-mad94cf
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  38481-72
EAN:  0077511884542

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Aktenvernichter & Zubehör
Kategorie 2: Aktenvernichter & Zubehör, Fellowes

Fellowes Aktenvernichter Powershred C-480, Streifen 3,9 mm
geeigntet für folgende Länder: D / L / A / F
Schnittleistung: 28-30 Blatt, Auffangvolumen: 144 Liter,
Sicherheitsstufe: 2, Arbeitsbreite: 400 mm, vernichtet
Kreditkarten/CDs/Heft- & Büroklammern, Farbe: hellgrau/
dunkelgrau, 2 Jahre Garantie (38481-72)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): 3848172
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > Fellowes GmbH
Weitere Suchbegriffe: Schredder, 3848172, Aktenvernichter & Zubehör
Angebote (3)
Versand
Netto
^
buero2b_com
12 Tage
€ 6,00*
€ 1.115,51*
5 Tage
Frei Haus
€ 1.115,52*
10 Tage
Frei Haus
€ 1.187,00*
Preise von buero2b_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,51*
€ 1.327,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fellowes
35250
€ 6,80*
€ 8,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG