Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
Fellowes Aktenvernichter Powershred C-420, Streifen 5,8 mm
geeignet für folgende Länder: D / L / A / F
Schnittleistung: 38-40 Blatt, Auffangvolumen: 125 Liter,
Sicherheitsstufe: 2, Arbeitsbreite: 300 mm, vernichtet
Kreditkarten/CDs/Heft- & Büroklammern, Farbe: hellgrau/
dunkelgrau, 2 Jahre Garantie (38422-72)
Der Artikel wird für Sie direkt vom Hersteller beschafft.
Herstellerartikelnummer (kurz): 3842201
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.