Artikeldetails:
Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Arbeitsplatz-Zubehör (Büro)
Kategorie 3: Schreibtisch-Ausstattung (Büro)
Kategorie 4: Stiftablage, Utensilienablage
novus FileMaster, Breite: 800 mm, mit Standfuß, anthrazit
Fächer zur Dokumentenablage, Fachtiefe: 303 mm,
Tragkraft: 100 kg, Höhe über der Tischfläche: 150 mm
(762+0805)
Herstellerartikelnummer (kurz): MPS7620805000
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.