Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handy-Akku, Lithium Ionen, für SIEMENS SL45, 600 mAh (3020529)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_com
Handy-Akku, Lithium Ionen, für SIEMENS SL45, 600 mAh (3020529)
Artikel-Nr.:  112-maci47d
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3020529
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Telefon-Akkus
Kategorie 2: Akkus für Handys, Neutral

Handy-Akku, Lithium Ionen, für SIEMENS SL45, 600 mAh
Herstellerartikelnummer (kurz): 3020529
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Bürobedarf > buero2b.com > offen
Weitere Suchbegriffe: 3020529, Telefon-Akkus, Akkus für Handys, Neutral
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 4,77*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,77* €  5,68 pro Stück
ab 5 Stück €  4,67* €  5,56 pro Stück
ab 10 Stück €  4,63* €  5,51 pro Stück
ab 20 Stück €  4,58* €  5,45 pro Stück
ab 50 Stück €  4,48* €  5,33 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com
Versand von buero2b_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Foto-Akku, 3,7 Volt, 710 mAh, Lithium-Ionen (3020368)
k.A.
3020368
€ 9,49* € 11,29
Ähnlich Foto-Akku, 780 mAh, Lithium-Ionen kompatibel zu CGA-S006E (3020369)
k.A.
3020369
€ 12,73* € 15,15
Ähnlich
Handy-Akku Lithium Ionen für Motorola V3688, 700 mAh (3020513)
k.A.
3020513
€ 7,22* € 8,59
Ähnlich
Handy-Akku Lithium Ionen, 1100 mAh für Nokia 5110/6110/6150 (3020507)
k.A.
3020507
€ 6,57* € 7,82
Ähnlich
Handy-Akku Standard Ni-Mh für Modell SIEMENS C25/C28, 650mAh (3020519)
k.A.
3020519
€ 4,60* € 5,47
Ähnlich
Handy-Akku, Lithium Ionen, für SIEMENS C35/C35i/M35/S35, (3020522)
k.A.
3020522
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Handy-Akku, Lithium Ionen, für SIEMENS S 25, 900 mAh (3020517)
k.A.
3020517
€ 6,72* € 8,00
Ähnlich
Ladegerät zum Laden von Lithium-Ionen Akkus Typ CR 123 AR (3020366)
k.A.
3020366
€ 15,03* € 17,89
Ähnlich
Ladegerät zum Laden von Lithium-Ionen Akkus Typ CR-P2 (3020365)
k.A.
3020365
€ 15,03* € 17,89
Ähnlich Lithium Ionen Akku für SAGEM 920/930, 1100 mAh (3020521)
k.A.
3020521
€ 7,22* € 8,59
Ähnlich Lithium Ionen Akku für SIEMENS SL 10, 600 mAh (3020514)
k.A.
3020514
€ 22,57* € 26,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG