Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
Topstar Bürostuhl "Point 40", Stoff: royalblau, Polyester
Sitzmaße: (B)460 x (T)460 x (H)420 - 550 mm, Lehnenhöhe:
520 mm, Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden,
optionale Armlehne: Typ B2(B) - Bestellnummer: 70703800,
Sitzhöhenverstellung mit Toplift, stabiles Fußkreuz in
schwarz (PO40 G26)
Herstellerartikelnummer (kurz): PO40G26
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.