Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Büro- & Arbeitsstühle
Kategorie 2: Besucherstühle, Topstar
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", schwarz
mit Vierfußgestell Ovalrohr 30 x 15 mm verchromt,
Rückenlehne mit Kunststoffabdeckung, Sitz mit Kippsystem und
Kunststoffabdeckung, stapelbar, Stoffbezug: 100% Polyolefin
Sitzmaße: (B)460 x (T)420 x (H)460 mm, Lehnenhöhe: 340 mm
(71019 G20)
Herstellerartikelnummer (kurz): 71019G20
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.